Slagmoersleutel , vonkvrij , SW 55 mm

Artikelnummer: 49.55SR
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 49.55SR
    EAN/GTIN 3148518644075
    Nummer fabrikant 49.55SR
    L-nummer L60130 7178

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

    Kenmerk:

    • A [mm]: 55
    • B [mm]: 117,0
    • C [mm]: 55
    • E [mm]: 23,0
    • L [mm]: 305
    • [g]: 1665