Slagmoersleutel , vonkvrij , SW 46 mm

Artikelnummer: 49.46SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49.46SR
EAN/GTIN 3148518642989
Nummer fabrikant 49.46SR
L-nummer L60130 7175

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 46
  • B [mm]: 98,0
  • C [mm]: 46
  • E [mm]: 20,0
  • L [mm]: 250
  • [g]: 1225