Slagmoersleutel, vonkvrij, SW 30 mm

Artikelnummer: 49.30SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49.30SR
EAN/GTIN 3148518642477
Nummer fabrikant 49.30SR
L-nummer L60130 7182

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 64,0
  • C [mm]: 30
  • E [mm]: 16,0
  • L [mm]: 190
  • [g]: 435