Slagmoersleutel , vonkvrij , SW 27 mm

Artikelnummer: 49.27SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49.27SR
EAN/GTIN 3148518642392
Nummer fabrikant 49.27SR
L-nummer L60130 7171

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 57,0
  • C [mm]: 27
  • E [mm]: 15,0
  • L [mm]: 175
  • [g]: 335