Slagmoersleutels , vonkvrij , SW 22 mm

Artikelnummer: 49.22SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49.22SR
EAN/GTIN 3148518642125
Nummer fabrikant 49.22SR
L-nummer L60130 7169

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 22
  • B [mm]: 46,0
  • C [mm]: 22
  • E [mm]: 12,0
  • L [mm]: 135
  • [g]: 195