DETAILING KIT - ESSENTIAL

Artikelnummer: 49.0220
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
Artikelnummer 49.0220
EAN/GTIN 5708997902202
Nummer fabrikant 49.0220
L-nummer L01030 105

Omschrijving

Omschrijving:

ESSENTIAL-set voor een efficiënte voertuigvoorbereiding en kleurafstemming. Met de ESSENTIAL-kit heb je altijd al het gereedschap voor een efficiënte voertuigvoorbereiding en kleurafstemming bij de hand De set bevat: I-MATCH /// MINIMATCH /// MULTIMATCH R De tas is gemaakt van robuust nylon met een praktische riem. Een groot vak en 2 aangebouwde zijvakken voor het overzichtelijk en beschermd opbergen van de producten. Gemakkelijk mee te nemen en te gebruiken! // Verlichtingsoplossingen voor verf- en lakbedrijven Als 's werelds meest uitgebreide en doordachte serie in zijn soort, is de nieuwe generatie SCANGRIP-werklampen ideaal voor voertuigvoorbereiding en kleurafstemming, en voor iedereen soorten schilderwerk waarbij een geverfd oppervlak moet worden geïnspecteerd./ / CRI + Bij onze verlichtingsoplossingen voor verf- en lakbedrijven gebruiken we de CRI + kleurweergave-index, een gemiddelde van alle 15 R-waarden. De enige juiste definitie van de CRI-waarde voor nauwkeurige en betrouwbare kleurweergave.