Precisie-borgveertang voor buitenringen op assen met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 210 mm

Artikelnummer: 49 41 A31
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49 41 A31
EAN/GTIN 4003773079620
Nummer fabrikant 49 41 A31
L-nummer L70010 1611

Omschrijving

Omschrijving:

  • zeer duurzaam bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur vergeleken met gedraaide tips
  • met ingevoegde tips voor veilig werken
  • zeer duurzaam bij continu gebruik, tot 10 keer langere levensduur
  • nauwkeurige, soepel lopende schroefverbinding
  • gesmeed
  • grote contactoppervlakken aan de uiteinden: geen torsie van de ringen, eenvoudige montage
  • slanke tangkop voor optimale toegang tot het werkstuk
  • de openingsveer bevindt zich in het gewricht, beschermd en geborgd
  • Handgrepen bedekt met antislip plastic

Kenmerk:

  • Capaciteit voor asdiameter: Ø 40 - 100 mm
  • Uiteinden (diameter): 2,3 mm
  • grijs gefosfateerd
  • bekleed met antislip kunststof

Norm:

DIN 5254 B