Lichtgewicht winterjas XS

Artikelnummer: 489019779985XS
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur schwarz / kornblau
    Uniseks-maat XS
    Producttype Koudebeschermingsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 489019779985XS
    EAN/GTIN 7330509472149
    Nummer fabrikant 489019779985XS

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

    Afwerking
    Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
    Innerlijke polsband aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde

    Lijning
    Kwastvoering in mouw, Airmesh-voering

    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden

    Details
    Geprint logo op borst, Print op mouw
    Verwisselbare en verstelbare capuchon met mesh voering
    Rits in voering voor overslag

    Zakken
    Borstzakken met rits
    Voorzakken met rits

    Reflex
    Reflecterende tape print op mouw en muts

    Voorsluiting
    Enkelrichtingsrits

    Omschrijving:

    • Mesh gevoerde winterjas die perfect is om te dragen tijdens koudere weersomstandigheden
    • Wind- en waterdicht met ademend vermogen en getapete naden
    • Deze tweekleurige jas met contrasterende kleuren aan de zijkanten is voorzien van een afneembare capuchon en stoere reflecterende details
    • Met zijn functionele ontwerp is deze jas gecertificeerd volgens EN 343 - beschermende kleding tegen slecht weer

    Norm:

    • EN 343, Class 4,2
    • EN 342 together with art: 1810
    • Hi-vis certification not applicable

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen