Stappenboor in stappen van 6-35 mm / 2 en 3 mm

Artikelnummer: 48899335
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
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48899335
EAN/GTIN 045242344413
Nummer fabrikant 48899335
L-nummer L00900 4

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stappenboren zijn ideaal voor het boren in de volgende materialen: - gelegeerd en ongelegeerd plaatstaal, profielen en buizen
  • - Koper, messing en aluminium
  • - roestvrij staal
  • - plastics
  • - Maximale materiaaldikte 4 mm
  • - Het gebruik van koelvloeistof wordt aanbevolen om de levensduur van het gereedschap te verlengen
  • - Elektriciens: boren van panelen en schakelkasten voor kabelinstallaties
  • - SHK: Toegangsgaten in pijpen en leidingen
  • - Metaalbewerkers: boren van verschillende diameters en vergroten van gaten
  • - Automotive: gaten voor kabelinstallaties (mobiele telefoons, antennes, leggen van kabels)
  • - Onderhoud: diverse toepassingen
  • Stappenboren besparen kosten ten opzichte van conventionele boren: - één boor voor verschillende diameters
  • - de optimale oplossing voor het vergroten van gaten
  • - Meer breukvast dan standaard metalen boren
  • - Gemakkelijk centreren
  • - Schone en braamvrije gaten
  • Splintervrij boren in kunststof
  • MILWAUKEE™ voordelen
  • Boren, boren en ontbramen in één stap
  • RAPID STRIKE® boorpunt voor gemakkelijker centreren
  • Speciale boorpunt en een speciale stapgeometrie maken klontvrij boren mogelijk
  • Verminderd risico op vastlopen bij hoge snelheden
  • Geoptimaliseerde 2-spiraal geometrie met geslepen randen voor tot 2x snellere boorvoortgang
  • Gemaakt van speciaal staal met zwarte oxide coating voor tot 4x langere levensduur
  • Geoptimaliseerd voor gebruik met snoerloos gereedschap
  • Laser markering van diameters
  • Elke stap is tegengeslepen voor optimale boortoevoer en automatisch afbramen
  • Houder met 3 spanvlakken voor een veilige houvast in de boorhouder en optimale krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: 6 tot 35 mm, 2 mm + 3 mm stappen - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen