Stappenboor M6-M32

Artikelnummer: 48899332
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
    Producttype Trappenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48899332
    EAN/GTIN 045242344437
    Nummer fabrikant 48899332
    L-nummer L00900 2

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Stappenboren zijn ideaal voor het boren in de volgende materialen: - gelegeerd en ongelegeerd plaatstaal, profielen en buizen
    • - Koper, messing en aluminium
    • - roestvrij staal
    • - plastics
    • - Maximale materiaaldikte 4 mm
    • - Het gebruik van koelvloeistof wordt aanbevolen om de levensduur van het gereedschap te verlengen
    • - Elektriciens: boren van panelen en schakelkasten voor kabelinstallaties
    • - SHK: Toegangsgaten in pijpen en leidingen
    • - Metaalbewerkers: boren van verschillende diameters en vergroten van gaten
    • - Automotive: gaten voor kabelinstallaties (mobiele telefoons, antennes, leggen van kabels)
    • - Onderhoud: diverse toepassingen
    • Stappenboren besparen kosten ten opzichte van conventionele boren: - één boor voor verschillende diameters
    • - de optimale oplossing voor het vergroten van gaten
    • - Meer breukvast dan standaard metalen boren
    • - Gemakkelijk centreren
    • - Schone en braamvrije gaten
    • Splintervrij boren in kunststof
    • MILWAUKEE™ voordelen
    • Boren, boren en ontbramen in één stap
    • RAPID STRIKE® boorpunt voor gemakkelijker centreren
    • Speciale boorpunt en een speciale stapgeometrie maken klontvrij boren mogelijk
    • Verminderd risico op vastlopen bij hoge snelheden
    • Geoptimaliseerde 2-spiraal geometrie met geslepen randen voor tot 2x snellere boorvoortgang
    • Gemaakt van speciaal staal met zwarte oxide coating voor tot 4x langere levensduur
    • Geoptimaliseerd voor gebruik met snoerloos gereedschap
    • Laser markering van diameters
    • Elke stap is tegengeslepen voor optimale boortoevoer en automatisch afbramen
    • Houder met 3 spanvlakken voor een veilige houvast in de boorhouder en optimale krachtoverbrenging

    Kenmerk:

    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: M 6 - M 32 - 1 st

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen