SHOCKWAVE step drill-set - 3 onderdelen

Artikelnummer: 48899266
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48899266
EAN/GTIN 045242505210
Nummer fabrikant 48899266
L-nummer L00800 1659

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stappenboren zijn ideaal voor het boren in de volgende materialen: - gelegeerd en ongelegeerd plaatstaal, profielen en buizen
  • - Koper, messing en aluminium
  • - roestvrij staal
  • - Kunststoffen
  • - Maximale materiaaldikte 4 mm
  • - Het gebruik van koelmiddelen wordt aanbevolen om de levensduur van het gereedschap te verlengen
  • Vakgebieden: - Elektriciens: boren van panelen en schakelkasten voor kabelinstallaties
  • - SHK: Toegangsgaten voor pijpen en leidingen
  • - Metaalbewerkers: boren van verschillende diameters en vergroten van gaten
  • - Automotive: gaten voor kabelinstallaties (mobiele telefoons, antennes, leggen van kabels)
  • - Onderhoud: verschillende toepassingen, maten en gatvergrotingen
  • Voordeel van getrapte boren ten opzichte van conventionele boren: - Eén boor voor verschillende diameters
  • - Optimale oplossing voor het vergroten van boorgaten
  • - Meer breukvast dan metalen boren
  • - Gemakkelijk centreren
  • - Schonere en braamvrije gaten
  • Splintervrij boren in kunststof
  • Punchen, boren en ontbramen in één stap
  • Rapid Strike boorpunt voor gemakkelijker centreren - geen ″afdwalen″ van de boor en snelle boorvoortgang, zonder voorboren
  • Speciale boorpunt en een speciale stapgeometrie maken klapperenvrij boren mogelijk
  • Minder risico op vastlopen bij hoge snelheden of vervorming van het te boren materiaal
  • Geoptimaliseerde 2-spiraal geometrie met geslepen randen voor tot 2x snellere boorvoortgang
  • Gemaakt van speciaal staal met zwarte oxide coating voor tot 4x langere levensduur
  • Geschikt voor gebruik met snoerloos gereedschap
  • Laser markering van de diameters voor een langdurige leesbaarheid
  • Elke stap is tegengeslepen voor een optimale boortoevoer en automatisch afbramen
  • Houder met 3 spanvlakken voor een veilige houvast in de boorhouder en een optimale krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Inhoud: 3 SHOCKWAVE™-stappenboren: 4 - 12 mm/1 mm stappen, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm
  • Pack inhoud: 3
  • Productvariant: ShW-stappenboorset (3 stuks)
  • Onderdeel: ¼˝ Hex

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen