Metalen boorbit SHOCKWAVE HSS-G tin 7, 5 mm (1 deel)

Artikelnummer: 48894718
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS-G
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
Nominale ⌀ DC 7,5 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS-G
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 48894718
EAN/GTIN 045242501687
Nummer fabrikant 48894718
L-nummer L01850 176
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slagvaste metaalboren met 1/4; Zeskanthouder geoptimaliseerd voor accu-slagmoersleutels Titanium coating voor minder warmteontwikkeling en daardoor geschikt voor hogere boorsnelheden QUAD EDGE; Boorpunt: unieke combinatie van 135 °; Kruispunt en 4 snijkanten: 135 °; Kruispunt voor gemakkelijker centreren, geen centreren nodig
  • 4 snijkanten genereren kleinere spanen voor minder warmteontwikkeling en langere levensduur Variabele spiraalgeometrie voor snellere spaanafvoer en minder warmteontwikkeling Innovatieve kern: boorkern verstevigd naar de as toe voor een langere levensduur van de spiraal

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 67
  • Verpakking: 1
  • Productvariant: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 7,5 mm - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen