Metalen boorbit SHOCKWAVE HSS-G tin 7 mm (1 onderdeel)

Artikelnummer: 48894717
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48894717
EAN/GTIN 045242501670
Nummer fabrikant 48894717
L-nummer L00800 588

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slagvaste metaalboren met 1/4; Zeskanthouder geoptimaliseerd voor accu-slagmoersleutels Titanium coating voor minder warmteontwikkeling en daardoor geschikt voor hogere boorsnelheden QUAD EDGE; Boorpunt: unieke combinatie van 135 °; Kruispunt en 4 snijkanten: 135 °; Kruispunt voor gemakkelijker centreren, geen centreren nodig
  • 4 snijkanten genereren kleinere spanen voor minder warmteontwikkeling en langere levensduur Variabele spiraalgeometrie voor snellere spaanafvoer en minder warmteontwikkeling Innovatieve kern: boorkern verstevigd naar de as toe voor een langere levensduur van de spiraal

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 66
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 7 mm - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen