Dossierwagens

Artikelnummer: 4882
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4882
EAN/GTIN 4017976048826
Nummer fabrikant 4882
L-nummer L90080 565

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: geschroefde constructie van stalen buis, gepoedercoat in lichtgrijs RAL 7035. 3 Etages van houten plaat lichtgrijs. 4 Zwenkwielen, wielen met TPE rubber, elastische en lichte loop, streeploos. Naaf met glijlager. 2 Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Etagehoogten (mm): 260, 530, 800
laadvlak lengte (mm): 800
laadvlak breedte (mm): 500
Totale lengte (mm): 900
Totale breedte (mm): 535
Totale hoogte (mm): 925
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen