Schuurpapier net 67x92 mm K80 (12)

Artikelnummer: 48805080
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
    Producttype Schuurpapier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48805080
    EAN/GTIN 045242645299
    Nummer fabrikant 48805080
    L-nummer L00800 3550

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 12x langere levensduur in vergelijking met standaard schuurpapier
    • Open netstructuur voor bijna stofvrij schuren en hoge duurzaamheid
    • De maasstructuur verhoogt de materiaalafname en vermindert verstopping van het schuurpapier
    • Schuurvel met netstructuur 67 x 92 mm voor M12 FDSS accuslijpmachine
    • Kan worden gereinigd met perslucht of afzuiging of uitgewassen met water
    • Toepassing: Hout, geverfd hout, kunststof, stopverf, gipsplaten, metaal, pleister en vernis
    • Elke verpakkingseenheid bevat een speciale schuurschijf
    • Bij gebruik van het schuurpapier met gaasstructuur moet altijd de speciale schuurschijf worden gebruikt om de schuurschijfsteun van de machine te beschermen

    Kenmerk:

    • Papierformaat [mm]: 67 x 92
    • Standaard uitrusting: 12 x K 80 + 1 x speciale schuurschijf

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen