Softshell jack High Vis XXXL

Artikelnummer: 487725165396XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis orange / mittelgrau
    Uniseks-maat 3XL
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 487725165396XXXL
    EAN/GTIN 7330509745083
    Nummer fabrikant 487725165396XXXL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, 2-laags, softshell, gebonden, waterafstotend 255/m²

    Afwerking
    Extensief rugpand, Onderkant zoom verstelbaar met elastiek
    Manchet met elastiek

    Zakken
    Voorzakken met rits

    Details
    Schouderpartijen in contrasterende kleur
    Hoge kraag
    D-ring

    Functionaliteit
    Wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, donker kleurveld in hoge grime-belichtingssecties

    Reflex
    50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

    Voorsluiting
    Robuuste eenrichtingsrits van kunststof

    Omschrijving:

    • Lichte en soepele softshell jas met hoge zichtbaarheid
    • Ergonomische pasvorm voor uitstekende bewegingsvrijheid
    • De jas heeft een waterafstotende buitenkant met goed ademend vermogen en een zachte fleece voering

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen