Zaagslijpschijf 350x10x127 mm 1 M455A80M6B22/63

Artikelnummer: 487467
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 487467
EAN/GTIN 9003174874676
Nummer fabrikant 487467

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.

Kenmerk:

  • Form: 1 SLIJPSCHIJF RECHT
  • Specificatie : M455A80M6B22 /63
  • Afmeting (D x T x H): 350 x 10 x 127 mm
  • diameter: 350 mm
  • Sterkte: 10 mm
  • Boring: 127 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 63 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Profielvast
  • Voor nat slijpen
  • Aangepast aan de oppervlakvereiste

Toepassing:

  • Voor droog en nat schuren van HSS-, CV- en getande zagen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen