Dames Winterjas High Vis M

Artikelnummer: 487219875389M
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur orange / marineblau
    Uniseks-maat M
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 487219875389M
    EAN/GTIN 7330509503539
    Nummer fabrikant 487219875389M

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Oprolbare ID-zak
    Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag
    Getapete naden
    Rits in voering voor overslag
    Verstelbare en verstelbare capuchon met warme voering

    Zakken
    Borstzak met klep, Borstzak met rits
    Binnenzakken, één in mesh
    Voorzakken met rits, met fleece gevoerd, Binnenzak voor iPad

    Lining
    Mesh voering, Quilt voering

    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh paneel bij oksel, Donker kleurveld in hoog belichte delen, Mesh paneel bij schouderblad
    Vrouwensnit, Voorgebogen mouwen

    Afwerking
    Innerlijke polsband aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde

    Reflex
    50 mm brede reflecterende tape

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof

    Omschrijving:

    • Warm winterjack met hoge zichtbaarheid, op maat gemaakt voor vrouwen
    • Het jack heeft een gewatteerde voering en een slijtvast, wind- en waterdicht materiaal met getapete naden, evenals donkere kleurvlakken waar het kledingstuk het meest wordt blootgesteld aan vuil
    • Voor meer bewegingsvrijheid, heeft de jas een tweewegrits, voorgebogen armen en een lange rug
    • 50 mm brede reflectoren voor een betere zichtbaarheid
    • Gecertificeerd volgens EN 342, EN 343, EN ISO 20471, klasse 2

    Norm:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C
    • EN 342 together with 7885

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen