Dames Winterjas High Vis XL

Artikelnummer: 487219873399XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / schwarz
Uniseks-maat XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 487219873399XL
EAN/GTIN 7330509503485
Nummer fabrikant 487219873399XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Oprolbare ID-zak
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag
Getapete naden
Rits in voering voor overslag
Verstelbare en verstelbare capuchon met warme voering

Zakken
Borstzak met klep, Borstzak met rits
Binnenzakken, één in mesh
Voorzakken met rits, met fleece gevoerd, Binnenzak voor iPad

Lining
Mesh voering, Quilt voering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh paneel bij oksel, Donker kleurveld in hoog belichte delen, Mesh paneel bij schouderblad
Vrouwensnit, Voorgebogen mouwen

Afwerking
Innerlijke polsband aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde

Reflex
50 mm brede reflecterende tape

Voorsluiting
Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof

Omschrijving:

  • Warm winterjack met hoge zichtbaarheid, op maat gemaakt voor vrouwen
  • Het jack heeft een gewatteerde voering en een slijtvast, wind- en waterdicht materiaal met getapete naden, evenals donkere kleurvlakken waar het kledingstuk het meest wordt blootgesteld aan vuil
  • Voor meer bewegingsvrijheid, heeft de jas een tweewegrits, voorgebogen armen en een lange rug
  • 50 mm brede reflectoren voor een betere zichtbaarheid
  • Gecertificeerd volgens EN 342, EN 343, EN ISO 20471, klasse 2

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN 342 together with 7885

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen