Dossierwagens

Artikelnummer: 4872
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Etagewagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4872
    EAN/GTIN 4017976048727
    Nummer fabrikant 4872
    L-nummer L90080 1338

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Opbouwsysteem: geschroefde constructie van stalen buis, gepoedercoat in lichtgrijs RAL 7035. Etages en wanden van houten plaat lichtgrijs. 4 Zwenkwielen, wielen met TPE rubber, elastische en lichte loop, streeploos. Naaf met glijlager. 2 Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 150
    Etagehoogten (mm): 260, 620, 980
    laadvlak lengte (mm): 720
    laadvlak breedte (mm): 350
    Totale lengte (mm): 810
    Totale breedte (mm): 385
    Totale hoogte (mm): 1100
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 125 x 32

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen