Winterjas High Vis XXXL

Artikelnummer: 487019875599XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur rot / schwarz
    Uniseks-maat 3XL
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 487019875599XXXL
    EAN/GTIN 7330509520222
    Nummer fabrikant 487019875599XXXL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Oprolbare ID-zak
    Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag
    Getapete naden
    Rits in voering voor transfer
    Verwijderbare en verstelbare capuchon met warme voering

    Afwerking
    Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
    Innerlijke polsband aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Zakken
    Borstzakken, één met ruimte voor telefoon en pennen
    Binnenzakken, één in mesh
    Voorzakken met rits, met fleece gevoerd

    Lining
    Mesh-voering, Quilt-voering

    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh-paneel bij oksel, Donker kleurveld in delen waar veel grime te zien is, Meshpaneel bij schouderblad
    Voorgebogen mouwen

    Reflex
    50 mm breed reflecterend band, Reflecterend band op lichaam, mouwen en schouders, Reflecterend detail op capuchon

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Dubbele voorruit met klittenband

    Omschrijving:

    • Hi-Vis winterjack van een zeer duurzame, wind- en waterdichte en vuilafstotende buitenste stretchstof
    • Het jack heeft getapete naden en donkere kleurvlakken op de plekken die het meest aan vuil worden blootgesteld
    • Ruim opgezette en slimme zakoplossingen, waaronder voorzakken, borstzakken met rits, pennenzakje en telefoonzakje, en twee binnenzakken, een grotere voor bijvoorbeeld
    • handschoenen en een kleinere zak met klittenbandsluiting

    Norm:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, XXS Class 1, XS-M Class 2, L-> Class 3
    • Combination Certification C ->L
    • EN 342 together with art: 1885

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen