Winterjas High Vis XL

Artikelnummer: 487019873396XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis gelb / mittelgrau
Uniseks-maat XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 487019873396XL
EAN/GTIN 7330509673553
Nummer fabrikant 487019873396XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Oprolbare ID-zak
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag
Getapete naden
Rits in voering voor transfer
Verwijderbare en verstelbare capuchon met warme voering

Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Innerlijke polsband aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Borstzakken, één met ruimte voor telefoon en pennen
Binnenzakken, één in mesh
Voorzakken met rits, met fleece gevoerd

Lining
Mesh-voering, Quilt-voering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh-paneel bij oksel, Donker kleurveld in delen waar veel grime te zien is, Meshpaneel bij schouderblad
Voorgebogen mouwen

Reflex
50 mm breed reflecterend band, Reflecterend band op lichaam, mouwen en schouders, Reflecterend detail op capuchon

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Dubbele voorruit met klittenband

Omschrijving:

  • Hi-Vis winterjack van een zeer duurzame, wind- en waterdichte en vuilafstotende buitenste stretchstof
  • Het jack heeft getapete naden en donkere kleurvlakken op de plekken die het meest aan vuil worden blootgesteld
  • Ruim opgezette en slimme zakoplossingen, waaronder voorzakken, borstzakken met rits, pennenzakje en telefoonzakje, en twee binnenzakken, een grotere voor bijvoorbeeld
  • handschoenen en een kleinere zak met klittenbandsluiting

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, XXS Class 1, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art: 1885

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen