Schroefdraad afkeur penkaliber voor MultiCheck digitaal M5

Artikelnummer: 486516 M5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 18,25 / st.
  • € 46,40 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: M
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13
Kalibertype Afkeurkaliber
Draadsoort M
Testrapport Testrapport van de producent
Schroefdraad M5
Draadspoed 0,8 mm
Producttype Draad-afkeur-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486516 M5
EAN/GTIN 4046122621217

Omschrijving

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 2-10, meethuls nr. 486512 gr. 2-10 en beschermhuls nr. 486515 gr. M2 tot M10.