Draad-penkaliber MultiCheck M8

Artikelnummer: 486510 M8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: M

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13
Kalibertype Afkeurkaliber; Goedkeurkaliber
Draadsoort M
Schroefdraad M8
Draadspoed 1,25 mm
Aflezing 0,5 mm
Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486510 M8
EAN/GTIN 2050001060808

Omschrijving

Uitvoering:

Vergelijkbaar met nr. 486000 resp. 486100.
Stroef en robuust stalen lichaam met verschuifbare aluminium huls met afleesschaal voor meting en directe aflezing van draaddieptes tot 4×D.

Voordeel:

Controle van draadafmeting en draaddiepte in één handeling. Tijdsbesparing van maximaal 50% per testcyclus. Simpele vervanging van versleten penkalibers (montageset op aanvraag).

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

Tip:

MultiCheck voor grove en fijne schroefdraden met nonius (tot aflezing 0,1 mm) of met digitale weergave (tot aflezing 0,01 mm) inclusief gegevensuitgang op aanvraag (zie nr. 486511486516).