Schroefdraad Afkeur-ringkaliber UNF-2A, Schroefdraad: 7/16inch

Artikelnummer: 486322 7/16

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 44,50 / st.
  • € 20,40 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ANSI B 1.1
  • Draadsoort: UNF

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ANSI B 1.1
Kalibertype Afkeurkaliber
Kwaliteit 2
Tolerantieveld A
Draadsoort UNF
Schroefdraad 7/16 UNF
Gangen per inch 20
Producttype Draad-afkeur-ringkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486322 7/16
EAN/GTIN 4045197228611

Omschrijving

Uitvoering:

kalibermaten volgens ANSI B1.2.
Afkeurkalibers rood gemarkeerd.
UNF = Unified National Fine thread.

Norm:

ANSI B 1.1