Schroefdraad Goedkeur-ringkaliber UNF-2A 9/16 inch

Artikelnummer: 486321 9/16

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 19,60 / st.
  • € 42,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm ANSI B 1.1
    Kalibertype Goedkeurkaliber
    Kwaliteit 2
    Tolerantieveld A
    Draadsoort UNF
    Schroefdraad 9-16 UNF
    Gangen per inch 18
    Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 486321 9/16
    EAN/GTIN 2050001691286

    Omschrijving

    Uitvoering:

    kalibermaten volgens ANSI B1.2.
    UNF = Unified National Fine thread.

    Norm:

    ANSI B 1.1