Schroefdraad Penkaliber UNC-2B 3/8

Artikelnummer: 486300 3/8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 20,40 / st.
  • € 54,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ANSI B 1.1
Kalibertype Afkeurkaliber; Goedkeurkaliber
Kwaliteit 2
Tolerantieveld B
Draadsoort UNC
Schroefdraad 3/8 UNC
Gangen per inch 16
Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486300 3/8
EAN/GTIN 2050001691118

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens ANSI B1.2.
Afkeurkalibers rood gemarkeerd.
UNC = Unified National Coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1