Winterjas High Vis XL

Artikelnummer: 486218113399XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis gelb / schwarz
    Uniseks-maat XL
    Producttype Winterjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 486218113399XL
    EAN/GTIN 7330509370865
    Nummer fabrikant 486218113399XL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²

    Details
    Verwisselbare ID-zak
    Fleece gevoerde kraag

    Afwerking
    Verstelbare zoom met knoop, Verlengde rug
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Zakken
    Borstzak met rits
    Binnenzak met klittenbandsluiting
    Gevoerde insteekzakken

    Lijn
    Katoenvoering

    Functionaliteit
    Water- en vuilafstotende buitenstof

    Reflex
    50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

    Voorsluiting
    Robuuste verborgen plastic eenrichtingsrits

    Omschrijving:

    • Hi-Vis winterjack met quiltvoering in een duurzame, water- en vuilafstotende buitenstof
    • Het jack kan aan de onderkant worden versteld en is aan de achterkant verlengd om te voorkomen dat de rug ook tijdens het bewegen koud wordt
    • Er zijn versieringsvlakken op de arm, borst en rug
    • Het jack is EN-gecertificeerd tegen zowel Hi-Vis als kou en is een echt goed allround winter-Hi-Vis jack

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
    • Combination Certification B S - L
    • Certified according to EN 342 when used with art: 1862

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen