Draad-penkaliber inzetdraad 6H mod., Schroefdraad: EG-M6

Artikelnummer: 486180 EG-M6
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 54,80 / st.
  • € 20,40 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 8140
  • Draadsoort: EG-M

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 8140
Kalibertype Afkeurkaliber; Goedkeurkaliber
Draadsoort EG-M
Schroefdraad EG M6
Draadspoed 1 mm
Producttype Draad-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486180 EG-M6
EAN/GTIN 2050001919182
Fabrikant Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Uitvoering:

Draadkaliber voor het controleren van inzetdraden voor draadinserts. De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 – 2299. Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R). Afkeurzijde rood gemarkeerd.

Toepassing:

Voor metrische ISO-schroefdraad - inzetdraad, rechts DIN 8140-2.

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen volgens DIN ISO 1502 en DIN 8140.