Pijpdraad Goedkeur-ringkaliber G1.1/2 inch

Artikelnummer: 486150 G1.1/2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 24,80 / st.
  • € 44,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 228
  • Draadsoort: G

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 228
Kalibertype Goedkeurkaliber
Tolerantieveld A
Tolerantieklasse A
Draadsoort G
Schroefdraad G1.1/2
Schroefdraad-⌀ 47,8 mm
Gangen per inch 11
Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486150 G1.1/2
EAN/GTIN 2050001035967

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.

Norm:

DIN EN ISO 228

Tip:

Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.