Fijne schroefdraad Goedkeur-penkaliber 6H, M × spoed: 48X1,5

Artikelnummer: 486120 48X1,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 46,40 / st.
  • € 18,25 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M × spoed Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: MF

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13
Kalibertype Goedkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld H
Tolerantieklasse 6H
Draadsoort MF
Schroefdraad M48
Draadspoed 1,5 mm
Producttype Draad-goedkeur-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486120 48X1,5
EAN/GTIN 2050001675699

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.
Uitvoering volgens DIN 2279 − 2299.
Goed- en afkeurkaliber apart (DIN 2240, deel 2, vorm GE).

Toepassing:

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

Tip:

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.