Fijne schroefdraad Goedkeur-ringkaliber 6g 12X1,5

Artikelnummer: 486110 12X1,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 20,40 / st.
  • € 44,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M × spoed Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: MF

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13
Kalibertype Goedkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld g
Tolerantieklasse 6g
Draadsoort MF
Schroefdraad M12
Draadspoed 1,5 mm
Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486110 12X1,5
EAN/GTIN 2050001035622

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.
Uitvoering volgens DIN 2279 − 2299.

Toepassing:

Voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

Tip:

Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.