Fijne schroefdraad Penkaliber 6H 10X1

Artikelnummer: 486100 10X1

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 52,60 / st.
  • € 19,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M × spoed Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: MF

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 13
    Kalibertype Afkeurkaliber; Goedkeurkaliber
    Kwaliteit 6
    Tolerantieveld H
    Tolerantieklasse 6H
    Draadsoort MF
    Schroefdraad M10
    Draadspoed 1 mm
    Producttype Draad-penkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 486100 10X1
    EAN/GTIN 2050001675309

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De afgeschuinde eerste schroefgang (vanaf 1 mm spoed) verwijdert verontreinigingen in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang.
    Uitvoering volgens DIN 2279 − 2299.
    Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R). Afkeurzijde rood gemarkeerd.

    Toepassing:

    Voor fijne metrische ISO-schroefdraad. rechts DIN 13.

    Norm:

    Toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

    Tip:

    Diverse andere draadsoorten op aanvraag leverbaar.