• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Draad-afkeur-ringkaliberset, Setinhoud: M3-M12

Artikelnummer: 486065 M3-M12
Korting
431,00 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 147,50 / st.
  • € 291,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Setinhoud Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: M
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13
Draadsoort M
Setinhoud M3-M12
Verpakking stevige box
Producttype Draad-afkeur-ringkaliberset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486065 M3-M12
EAN/GTIN 4045197329615
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Voor metrische ISO-schroefdraad volgens DIN 2279−2299. Buiten-⌀ gekarteld voor extra grip. Afkeurzijde rood gemarkeerd.

Norm:

toleranties en maatafwijkingen volgens DIN 13 blad 16 en 17.

Inhoud:

Resp. 1 draadafkeur-ringkaliber nr. 486050
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Levering:

Inclusief robuuste houten box met beschermend schuimrubber.

Tip:

Draadkalibers voor