Schroefdraad Kerngatpenkaliber 6H M8

Artikelnummer: 486055 M8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 12,30 / st.
  • € 20,60 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: M

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 13
    Kalibertype Afkeurkaliber
    Kwaliteit 6
    Tolerantieveld H
    Tolerantieklasse 6H
    Draadsoort M
    Schroefdraad M8
    Draadspoed 1,25 mm
    Producttype Draad-afkeur-penkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 486055 M8
    EAN/GTIN 2050002073807

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 − 2299.
    Ontwerp volgens DIN 2245.

    Toepassing:

    Voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

    Norm:

    Toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

    Tip:

    Draadkalibers voor schroefdraad met andere draadsoorten, Whitworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.