Schroefdraad Afkeur-ringkaliber 6g M36

Artikelnummer: 486050 M36

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 42,80 / st.
  • € 23,80 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 13
    Kalibertype Afkeurkaliber
    Kwaliteit 6
    Tolerantieveld g
    Tolerantieklasse 6g
    Draadsoort M
    Schroefdraad M36
    Draadspoed 4 mm
    Producttype Draad-afkeur-ringkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 486050 M36
    EAN/GTIN 2050001037787

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 − 2299.

    Toepassing:

    voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.

    Norm:

    toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

    Tip:

    Draadkalibers voor schroefdraad met een nadere spoed, Withworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.