Draad-penkaliberset, Setinhoud: M3-M12

Artikelnummer: 486040 M3-M12
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Setinhoud Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: M
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13
Draadsoort M
Setinhoud M3-M12
Verpakking stevige box
Producttype Draad-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486040 M3-M12
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197295675
Kopiëren
Fabrikant Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Goed- en afkeurzijde op één handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm S). Afkeurzijde rood gemarkeerd.

Norm:

toleranties en maatafwijkingen volgens DIN 13 blad 16 en 17.

Inhoud:

Resp. 1 draad-penkaliber nr. 486000
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Levering:

Inclusief robuuste houten box met beschermend schuimrubber.

Accessoires:

Kerngatpenkaliber nr. 486055.

Tip:

Draadkalibers voor fijne schroefdraad met andere spoed, Whitworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen