DSD-EF 28.71-29.99-FT Diepgatboorkoppen met één buis en 4-spleets uitwendige schroefdraad voor Trigon indexeerbare inzetstukken

Artikelnummer: 4856687
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4856687
EAN/GTIN 7291075424485
Nummer fabrikant 4856687
L-nummer L24020 675

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boorlichaam met WSP
  • Overlengte (OAL): 79,57 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 23,5 mm
  • Grootte van aansluitschroefdraad (TS): TS-I8
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX): 31 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN): 28,71 mm
  • totale lengte (OAL): 79,57 mm