• Dit product is uitsluitend beschikbaar voor zakelijke klanten.

TPMX 170408R-G IC8355 Wendeschneidplatten für DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC-Bohrköpfe

Artikelnummer: 4856538
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 4856538
    EAN/GTIN 7291075448177
    Nummer fabrikant 4856538
    L-nummer L24250 32

    Omschrijving

    Beschreibung:

    Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 10.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Durchmesser Inkreis (IC) 10.3 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen