GD-DH 1.125-15D-I1.5-13 Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaansplijtvlakken en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van de gaten

Artikelnummer: 4854367
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4854367
EAN/GTIN 7291075355420
Nummer fabrikant 4854367
L-nummer L24020 368

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1-1/8″, totale lengte (OAL) 22.78″, bruikbare lengte (LU) 17.306″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1-1/8″
  • Decimaal equivalent: 1,125″
  • Functionele lengte (LF): 19,88″
  • Lengtegroep: 15xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 13..
  • Totale lengte (OAL): 22,78″
  • Schachtlengte (LS): 2,72″
  • Bruikbare lengte (LU): 17,306″

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen