GD-DH 1.125-20D-I1.5-13 Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaansplijtvlakken en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van de gaten

Artikelnummer: 4854366
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4854366
EAN/GTIN 7291075355413
Nummer fabrikant 4854366
L-nummer L24020 367

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1-1/8″, totale lengte (OAL) 28.49″, bruikbare lengte (LU) 23.014″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1-1/8″
  • Decimaal equivalent: 1,125″
  • Functionele lengte (LF): 25,59″
  • Lengtegroep: 20xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 13..
  • Totale lengte (OAL): 28,49″
  • Schachtlengte (LS): 2,72″
  • Bruikbare lengte (LU): 23,014″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen