TPMX 170408R-B IC806 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4854282
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4854282
EAN/GTIN 7291075422962
Nummer fabrikant 4854282
L-nummer L24250 176

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter incirkel (IC) 10,3 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Diameter incirkel (IC) 10,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen