TPMX 280708R-B IC806 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4853266
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4853266
EAN/GTIN 7291075235005
Nummer fabrikant 4853266
L-nummer L24250 126

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 17 mm, dikte snijplaat (S) 7,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Diameter incirkel (IC) 17 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,5 mm