TPMX 140304R-B IC806 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4853264
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 4853264
    EAN/GTIN 7291075234985
    Nummer fabrikant 4853264
    L-nummer L24250 121

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 8,45 mm, dikte snijinzetstuk (S) 3,5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Richting (rechts)
    • Diameter incirkel (IC) 8,45 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,5 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen