• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Snijdraad ∙ vierkant

Artikelnummer: 4852-6
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Cirkelsnijder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4852-6
Kopiëren
EAN/GTIN 4000896129485
Kopiëren
Nummer fabrikant 4852-6
Kopiëren
L-nummer L60140 715
Kopiëren
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Verwijderen van gelijmde autoruiten
  • Zelfsluitende veiligheidstrekgrepen houden de snijdraad betrouwbaar vast
  • Rol vierkant snijdraad 0,6 x 0,6 mm, 22 meter
  • Vierkant snijdraad voor het snel en eenvoudig doorsnijden van de meest gebruikte lijmrups
  • Snijdraad van drie met messing gecoate gedraaide staaldraden, voor brede of harde lijmrupsen
  • Robuuste draadstarter van verenstaal met grote T-greep voor het doorsteken van de draad
  • Tegenhouder met lange schacht en stabiele M4-draad borgt de snijdraad van binnenuit
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg