Tegenhouder

Artikelnummer: 4852-4A
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Cirkelsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4852-4A
EAN/GTIN 4000896164769
Nummer fabrikant 4852-4A

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Verwijderen van gelijmde autoruiten
  • Zelfsluitende veiligheidstrekgrepen houden de snijdraad betrouwbaar vast
  • Tegenhouder voor het leiden en tegenhouden van de snijdraad
  • Mes totale lengte 370 mm ∙ naar 160 mm toelopend
  • Vierkant snijdraad voor het snel en eenvoudig doorsnijden van de meest gebruikte lijmrups
  • Snijdraad van drie met messing gecoate gedraaide staaldraden, voor brede of harde lijmrupsen
  • Robuuste draadstarter van verenstaal met grote T-greep voor het doorsteken van de draad
  • Tegenhouder met lange schacht en stabiele M4-draad borgt de snijdraad van binnenuit
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.19 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen