GD-DH 1.062-10D-I1.5-12 Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaandersplitsende snijkanten en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van het boorgat

Artikelnummer: 4851692
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4851692
EAN/GTIN 7291075355345
Nummer fabrikant 4851692
L-nummer L24020 352

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1,062″, totale lengte (OAL) 16.092″, bruikbare lengte (LU) 11.02″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1,062″
  • Decimaal equivalent: 1,062″
  • Functionele lengte (LF): 13,19″
  • Lengtegroep: 10xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 12..
  • Totale lengte (OAL): 16,092″
  • Schachtlengte (LS): 2,76″
  • Bruikbare lengte (LU): 11.02″

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.