Uitvoering:
Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²
Details
Opneembare ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Balg op rug
Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband, Elastische polsband
Zakken
Borstzak met balg en klep
Napoleonzak aan binnenkant windflap, Binnenzakken - één met rits en één met klittenbandsluiting
Penzakjes
Mouwzak met pennenzakje
Voorzakken met rits
Lijnvoering
Katoenen voering
Reflex
50 mm breed reflecterend band, Reflecterend band op lichaam, mouwen en schouders, Reflecterend band aan de randen
Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof
Omschrijving:
- Zorg ervoor dat je gezien wordt
- Onze serie hi-vis kleding biedt geavanceerde persoonlijke bescherming
- Alle gebruikelijke functionaliteit en werkcomfort, terwijl je ervoor zorgt dat je gezien wordt
- Deze jas heeft veel slimme zakoplossingen op de mouwen borst en binnenkant
- U kunt bijvoorbeeld ook de taillewijdte, de mouwtrekkoorden en de rugplooi aanpassen voor optimaal comfort
- Gecertificeerd volgens EN 471 klasse 2, voor hoge zichtbaarheidskleding
- EN 342 bescherming tegen kou
Norm:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 342 together with art: 1883 or 1885