Winterjas High Vis S

Artikelnummer: 485118113399S
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / schwarz
Uniseks-maat S
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 485118113399S
EAN/GTIN 7330509306963
Nummer fabrikant 485118113399S

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 240g/m²

Details
Opneembare ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Balg op rug

Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband, Elastische polsband

Zakken
Borstzak met balg en klep
Napoleonzak aan binnenkant windflap, Binnenzakken - één met rits en één met klittenbandsluiting
Penzakjes
Mouwzak met pennenzakje
Voorzakken met rits

Lijnvoering
Katoenen voering

Reflex
50 mm breed reflecterend band, Reflecterend band op lichaam, mouwen en schouders, Reflecterend band aan de randen

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof

Omschrijving:

  • Zorg ervoor dat je gezien wordt
  • Onze serie hi-vis kleding biedt geavanceerde persoonlijke bescherming
  • Alle gebruikelijke functionaliteit en werkcomfort, terwijl je ervoor zorgt dat je gezien wordt
  • Deze jas heeft veel slimme zakoplossingen op de mouwen borst en binnenkant
  • U kunt bijvoorbeeld ook de taillewijdte, de mouwtrekkoorden en de rugplooi aanpassen voor optimaal comfort
  • Gecertificeerd volgens EN 471 klasse 2, voor hoge zichtbaarheidskleding
  • EN 342 bescherming tegen kou

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen