Verstelbare automatische tang, gebruineerd, PVC-omhulsel, klembreedte max. 45 mm

Artikelnummer: 485.23
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 485.23
    EAN/GTIN 3148511788974
    Nummer fabrikant 485.23
    L-nummer L60130 2617

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Automatische instelling van de spanbreedte met één hand bij het vastgrijpen van een werkstuk
    • spanbreedte 45 mm
    • gebrand, poten met PVC-coating

    Kenmerk:

    • A [mm]: 40
    • B [mm]: 40
    • C [mm]: 30
    • E [mm]: 10
    • H [mm]: 70
    • L [mm]: 230
    • L1 [mm]: 57
    • [g]: 380